TB WOODS
6S 1-3/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/8" Length Thru Bore; 6S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
9HS ELASTOMERIC COUPLING SLEEVE
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
10HS ELASTOMERIC COUPLING SLEEVE
7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 11350In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
9J COUPLING SLEEVE
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI