TIMKEN
ER19 INSERT BEARING ; 1-3/16" BORE IR WID 7/8" OR WID
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
77,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
ER12 INSERT BEARING ; 3/4" BORE IR WID 5/8" OR WID
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
62,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
UCP207-23 ; ROULEMENT A BILLES SEMELLE BLOC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
YCJT1 1/4S BRIDE UNIT ; 1-1/4" BORE 4.6" BOLT CIRCLE 2 BOULON
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
ER10 INSERT BEARING ; 5/8" BORE IR WID 5/8" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI