SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
11 articles ont été trouvés
MarqueTIMKENArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageSet Screw
TIMKEN
SCJT 5/8 BRIDE UNIT ; 5/8" BORE 3" BOLT CIRCLE 2 BOULON
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,12 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN
GYA115RRB INSERT BRG ; 1-15/16" BORE NARROW IR 3.543" OD
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 1.746" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
118,98 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN
GYA010RRB INSERT BRG ; 5/8" BORE NARROW IR 1.575" OD
Insert Bearing; 5/8" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,44 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN
SCJ1 1/4 BRIDE UNIT ; 1-1/4" BORE 5.1" BOLT CIRCLE 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,54 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN
GYA107RRB INSERT BRG ; 1-7/16" BORE NARROW IR 2.835" OD
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.444" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,00 $ / Chaque

QTÉ