SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
20 articles ont été trouvés
MarqueTIMKEN LOVEJOYArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TIMKEN LOVEJOY
QF25COVER ACIER COUVERCLE POUR ; FOR QF25
High Speed Cover; QF25 Size; Quick Flex Spacer Coupling | Gear Coupling | Grid Coupling | Elastomeric and Disc Coupling Type
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
117,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
31

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L/AL075-ARAIGNEE-SOX ; COUPLING ELEMENT
1-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.44" Thickness; L075 | AL075 Size or Series; 11000 Max Speed; 90In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L/AL090/095-ARAIGNEE-SOX ; COUPLING ELEMENT
2-1/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.44" Thickness; L090/095 | AL090/095 Size or Series; 9000 Max Speed; 144In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
43

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L150 1-7/8 1/2X1/4 KW COUPLING HUB ; 1-7/8" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-7/8" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L075 3/4 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 3/4" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ