SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
3 articles ont été trouvés
MarqueTIMKEN LOVEJOYArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuShaft
TIMKEN LOVEJOY
L110-MOYEU-1-3/8-3/8X3/16KW ; 1-3/8" BORE 3.33" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
72,91 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L070-MOYEU-10MMH7-3X1.4MMKW
Jaw Coupling Hub; 10MM Bore; 34.544MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 34.544MM Outside Diameter; 19.05MM Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 14000 Maximum Speed; NBR 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 65In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,51 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L090 5/8 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 5/8" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L090 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,55 $ / Chaque

QTÉ