SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
27 articles ont été trouvés
MarqueTIMKEN LOVEJOYArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TIMKEN LOVEJOY
L100-MOYEU-7/8-3/16X3/32KW ; 7/8" BORE 2.54" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.38" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,32 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L095-MOYEU-25MMH7-8X3.3MMKW ; 25MM BORE 53.594MM HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 25MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L150 1-1/8 1/4X1/8 KW COUPLING HUB ; 1-1/8" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,32 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L095-MOYEU-1"-1/4X1/8KW ; 1" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
SW099/100-SPIDER AVEC BAGUE
3.08" Outside diameter; Jaw Coupling; Snap Wrap Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.61" Thickness; L099/100 Size or Series; 1750 Max Speed; 417In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,21 $ / Chaque

QTÉ