TIMKEN LOVEJOY
L150-ARAIGNEE-HYTREL ; COUPLING ELEMENT
3-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Hytrel; 7/8" Thickness; L150 Size or Series; 5000 Max Speed; 3708In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
144,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L070-ARAIGNEE-SOX ; COUPLING ELEMENT
1-3/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; L070 | AL070 Size or Series; 14000 Max Speed; 43.2In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L190 1-3/4 3/8X3/16 KW COUPLING HUB ; 1-3/4" BORE 4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1728 | Hytrel/Bronze 4680 | Urethane 2592In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
L095-MOYEU-20MMH7-6X2.8MMKW ; 20MM BORE 53.594MM HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 20MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
L/AL090/095-ARAIGNEE OCT-BRONZE-3/4 ; COUPLING ELEMENT
2-1/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Bronze; 0.44" Thickness; L090/095 | AL090/095 Size or Series; 250 Max Speed; 401In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI