SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
123 articles ont été trouvés
MarqueTIMKEN LOVEJOYArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuShaft
TIMKEN LOVEJOY
C 1.5 1-1/2 3/8X3/16 KW COUPLING HUB ; 1-1/2" BORE 4" LTB METALLIC
1-1/2" Bore; 2.38" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 1.81" Length Thru Bore; C1-1/2; No Bushing; Keyway; Steel; 15000 Max Speed; 7600In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
396,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L095 5/8 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 5/8" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
QF25X1-3/8 STANDARD ACIER MOYEU ; NON-RETURNABLE
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3.19" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.37" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; QF25 Size or Series; Set Screw; Steel; 7000 Maximum Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
242,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
QF25X1-1/2 STANDARD ACIER MOYEU ; NON-RETURNABLE
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3.19" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.37" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; QF25 Size or Series; Set Screw; Steel; 7000 Maximum Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
242,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L050-MOYEU-1/2-NKW ; 1/2" BORE 1.08" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1.08" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.08" Outside Diameter; 0.62" Length Thru Bore; L050 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 18000 Maximum Speed; NBR 26.3 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ