SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
266 articles ont été trouvés
MarqueTIMKEN LOVEJOYArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TIMKEN LOVEJOY
NYFL COUPLING SLEEVE ; NYLON 3.75" OD X 1.875" OAL
Nyflex Type Coupling Sleeves
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
C 1.5 1-1/2 3/8X3/16 KW COUPLING HUB ; 1-1/2" BORE 4" LTB METALLIC
1-1/2" Bore; 2.38" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 1.81" Length Thru Bore; C1-1/2; No Bushing; Keyway; Steel; 15000 Max Speed; 7600In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
396,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L095 5/8 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 5/8" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
QF25INSERT STANDARD ROUGE INSERT ; NON-RETURNABLE
Insert, Coupling; 3.8" Outside Diameter; Jaw Coupling; Urethane; 1.23" Thickness; QF25 Size or Series; 5000 Max Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
79,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
QF25X1-3/8 STANDARD ACIER MOYEU ; NON-RETURNABLE
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3.19" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.37" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; QF25 Size or Series; Set Screw; Steel; 7000 Maximum Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
242,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ