TSUBAKI
100R54 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.211" Outside Diameter; 21.498" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
100C72 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
100C60 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
100C84 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.158" Outside Diameter; 33.43" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
100C80 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 32.565" Outside Diameter; 31.839" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI