TSUBAKI
100-2RB ; 100-2 RIV
Roller Chain; 100-2 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
149,94 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
100-2CL ; 100-2 MAILLON CONN CP TYPE
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
100-2OL ; 100-2 OFFSET LIAISON
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
D100A15 ; PIGNON SB
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.63" Outside Diameter; 6.013" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D100A21 ; PIGNON SB 1 1/4IN
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI