TSUBAKI
120H-2RB ; POR 120H-2 RIV 10 FT LG
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D120B21 ; PIGNON SB 1 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.853" Outside Diameter; 10.065" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D120B14 ; PIGNON SB 1 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D120B15
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D120B17 ; PIGNON SB 1 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.924" Outside Diameter; 8.163" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI