TSUBAKI
240B40 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.92" Outside Diameter; 38.237" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
240H-SUPER-CL-SF ; CONNECTING LINK
Chain Link; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
240B45 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 44.7" Outside Diameter; 43.007" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI 240TTRB
Roller Chain; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
240A10 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.03" Outside Diameter; 9.708" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI