TSUBAKI
50-3RB ; 50-3 CHAINE RIV
Roller Chain; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,66 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
T50B60 ; PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
T50B68 ; PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.894" Outside Diameter; 13.533" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
T50B42 ; PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
HT50B25 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI