SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
111 articles ont été trouvés
MarqueTSUBAKIArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
RF06BCL ; RF06B CONN LINK
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
69

QTÉ

TSUBAKI
120CB ; 120 COT
Roller Chain; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
97,70 $ / Pied
DISPONIBLE
60

QTÉ

TSUBAKI
41CL ; 41 MAILLON CONN
Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,35 $ / Chaque
DISPONIBLE
76

QTÉ

TSUBAKI
80CB ; 80 COT
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,88 $ / Pied
DISPONIBLE
10

QTÉ

TSUBAKI
35SSRB ; 35SS RIV
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,08 $ / Pied
DISPONIBLE
170

QTÉ