SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
33 articles ont été trouvés
MarqueTSUBAKIArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
RF06BCL ; RF06B CONN LINK
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
69

QTÉ

TSUBAKI
40LAMRB ; LAMBDA RIVETE CHAINE
Roller Chain; 40; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Dia; 0.312" Roller Wid; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; 5/32" Pin Dia
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,16 $ / Pied
DISPONIBLE
20

QTÉ

TSUBAKI
35SSRB ; 35SS RIV
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,08 $ / Pied
DISPONIBLE
170

QTÉ

TSUBAKI
35OL ; RS35 LIAISON DECALEE
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
124

QTÉ

TSUBAKI
60-2CL ; 60-2 MAILLON CONN SC TYPE
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
85

QTÉ