TSUBAKI
43CL ; 43 MAILLON CONN SC TYPE
Chain Link; 43 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.134" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
43RB ; 43 CHAINE RIVETEE
Roller Chain; 43 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.134" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
43OL ; 43 OFFSET LIAISON
Chain Link; 43 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.134" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI