TSUBAKI
H60A16 ; SPROCKET SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
2082A16 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11-1/4" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H16A16 X 14MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 142.926MM Outside Diameter; 130.2MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
HD60A16 ; SPROCKET SB
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
240A16 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.88" Outside Diameter; 15.377" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI