TSUBAKI
2042A26 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.84" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2082A22 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.053" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H06A45 X 14MM RSB
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 141.935MM Outside Diameter; 136.55MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D50A72 ; PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 72 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.69" Outside Diameter; 14.329" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H12A18 X 14MM RSB
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI