TSUBAKI
H120C17F X 1-7/16 ; A120A17 ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 120 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.924" Outside Diameter; 8.163" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI D240C17H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.85" Outside Diameter; 16.327" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI D180C17H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.385" Outside Diameter; 12.245" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
T60Q17 ; POR PIGNON CONIQUE Q2 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI D200C17H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.872" Outside Diameter; 13.605" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI