TSUBAKI
240B40 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.92" Outside Diameter; 38.237" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
140R40 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
120S40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.959" Outside Diameter; 19.119" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
180B40 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.939" Outside Diameter; 28.677" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
200U40 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 33.265" Outside Diameter; 31.865" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U1 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI