TSUBAKI
TSUBAKI H100B34
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.239" Outside Diameter; 13.548" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
160A34 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 21.676" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
80B34 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.392" Outside Diameter; 10.838" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
40B34 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.696" Outside Diameter; 5.419" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
16B34 X 32MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 289.357MM Outside Diameter; 275.28MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI