TSUBAKI
H80B29 ; SPROCKET SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
159,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
H60B29 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H60B29F X 1-3/4
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H60B29F X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H10B29 X 19MM RSB
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 155.499MM Outside Diameter; 146.83MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI