TSUBAKI
100A90 ; 100A90 X 1 3/8INSTOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.545" Outside Diameter; 35.818" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
100C90 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.545" Outside Diameter; 35.818" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
9014MT115A F1.3750 ; POR THT POULIE TYPE COUPLE ELEVE
Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 90 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 398.272MM Outside Diameter; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
905MT25A SDS ; POR THT POULIE TYPE COUPLE ELEVE
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 90 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 142.088MM Outside Diameter; 143.231MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
908MT20A F1.2500 ; POR THT POULIE TYPE COUPLE ELEVE
Synchronous Pulley; 31.75MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI