SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
7 articles ont été trouvés
MarqueTSUBAKIDiamètre de rouleau - Pouces1.25
TSUBAKI
TSUBAKI 131 CONNECTING LINK
Chain Link; 131 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Curved; 5/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

TSUBAKI
WR124LL ; POR WELDED STEEL CHAIN LOOSE LINK
Roller Chain; 124 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI US-1030 C/L
Chain Link; 1030 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI US-1030-1
Roller Chain; 1030 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI US1030 X 39P
Roller Chain; 1030 Chain Size; Cottered; 3.075" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ