TSUBAKI
RF06BCL ; RF06B CONN LINK
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
RF06BRB ; RF06B CHAINE RIV
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,66 $ / Pied
DISPONIBLE
MORSE INDUSTRIAL
06B-1 C/L SC CHAIN CONNECTING LINK ; BRITISH STD CHAIN ACCESS
Chain Link; 06B Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 8.3MM Plate Thickness; 8.3MM Plate Height; Curved; 3.277MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI RF06B-SS-1-OL
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
KSR16-L0-06-10-20-08 RLR CHAIN IDLR SPKT ; NON-RETURNABLE 16.2MM ID X 65MM OD
Idler Sprocket; Roller Chain; 16.2MM Bore; 06B Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 9.525MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI