MARTIN SPROCKET & GR
06B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" PITCH 15T 10MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 50.521MM Outside Diameter; 45.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI