SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
Taille de chaîne08BArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
RS08BCL ; RS08B LIEN DE CONN
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
124

QTÉ

INA
KSR15-B0-08-10-16-08 CHAINE IDLER PIGNON ; NON-RETURNABLE
Idler Sprocket; Roller Chain; 15MM Bore; 08B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,40 $ / Chaque

QTÉ