TSUBAKI
RS08B OL ; RS08B LIAISON DECALEE
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
RS08BRB ; RS08B RIV
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,82 $ / Pied
DISPONIBLE
RENOLD
08B SC C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
RS08B-1 SS RIV 10FT ; STAINLESS STEEL ROLLER CHAIN
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
KSR15-B0-08-10-16-08 CHAINE IDLER PIGNON ; NON-RETURNABLE
Idler Sprocket; Roller Chain; 15MM Bore; 08B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI