MARTIN SPROCKET & GR
08B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 16T 12MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.476MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
08A24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 24T 12MM PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
08A16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 08 CHAIN 16 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.476MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
08B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 24T 14MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI