SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
Taille de chaîne08B-1Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageFinished Bore
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 08B12 20MM 6X2.8 MM KW/SS
Roller Chain Sprocket; 20MM Bore; 08B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 55.016MM Outside Diameter; 49.07MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 08A26 X 30MM
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 08B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 112.217MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ