MARTIN SPROCKET & GR
D08BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 120.345MM Outside Diameter; 113.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D08BTB18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.654MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D08BTB21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 21T DOUBLE BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 91.897MM Outside Diameter; 85.21MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
08B-2 DOFF LINK ; D6183 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
08B-2 SO CO LINK ; D6180 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI