TSUBAKI
RS08B-2RB ; RS08B-2 RIV
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,14 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
RS08B-2OL ; RS08B-2 OFFSET LINK
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D08B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T DOUBLE 14MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 87.808MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RENOLD
08B-2 SC C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI