TSUBAKI
100E25 ; QD PIGNON TREMPE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100R24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" P 24T HT BORE FOR R BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100E25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 25T BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100SDS12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" P 12T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.415" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100Q12H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" P 12T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.415" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI