RENOLD
100 RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,82 $ / Pied
DISPONIBLE
RENOLD
100 O/L OFFSET LINK
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
100-1 RIV ; POR ROULEAU CHAINE
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,70 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
100HRB ; 100H RIV
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
84,00 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
100Q26H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 100 CHAIN 26T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI