TSUBAKI
100OL ; RS100 LIAISON DECALEE
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
MORSE INDUSTRIAL
100 O/L CHAIN OFFSET LINK ; 100 CHAIN 1-1/4" CHAIN PITCH COTTERED
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 100 CHAIN 40T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.633" Outside Diameter; 15.933" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
100 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 100 1-1/4" PITCH RIVETED 10FT/BOX
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
100H RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 100 1-1/4" PITCH RIVETED 10FT/BOX
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI