TSUBAKI
100NPRB ; 100NP RIV
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
148,12 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
100B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 19T 1-5/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
191,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
100 CP C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
100OL ; RS100 LIAISON DECALEE
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
100CL ; RS100 LIAISON DE CONNEXION PLEINE
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,21 $ / Chaque
DISPONIBLE