MARTIN SPROCKET & GR
120BTB30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 120 CHAIN 30 TEETH 1 ROW NO HT
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.171" Outside Diameter; 14.351" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
120H O/L CHAIN OFFSET LINK ; COTTERED 1.5" PITCH 1 STRAND
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
120 O/L CHAIN OFFSET LINK ; COTTERED 1.5" PITCH 1 STRAND
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 14T 1-3/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120BTB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 16T HT BORE FOR 3020 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.441" Outside Diameter; 7.689" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI