SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
9 articles ont été trouvés
Taille de chaîne120Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
120OL ; 120 OFFSET LIAISON
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

TSUBAKI
120CL ; 120 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
40

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
120BTB13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 120 CHAIN 13 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.986" Outside Diameter; 6.269" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
285,48 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
120F35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 35T BORE FOR F BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
764,58 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
120Q12H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 120 CHAIN 12 TEETH 1 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
211,06 $ / Chaque

QTÉ