SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
Taille de chaîne12B-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
RS12B-2CL ; RS12B-2 CONN LINK
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
45

QTÉ

TSUBAKI
RS12B-2RB ; RS12B-2 RIV
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,10 $ / Pied
DISPONIBLE
40

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D12B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
199,64 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D12B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 156.134MM Outside Diameter; 145.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
259,82 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
RS12B-2OL ; RS12B-2 OFFSET LINK
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,46 $ / Chaque

QTÉ