SKF
PHC 16S-2O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 16S-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 16S-2C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 16S-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 16S-2X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 16S-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI