MARTIN SPROCKET & GR
180B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.478" Outside Diameter; 9.402" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RENOLD
180 O/L OFFSET LINK
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LINKBELT
0841175 ; RIV CHN L/B
Roller Chain; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.41" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 11/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI