MARTIN SPROCKET & GR
180A54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 39.98" Outside Diameter; 38.696" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 180-1C54 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 39.98" Outside Diameter; 38.696" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 180-1A54 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 39.98" Outside Diameter; 38.696" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
180C54 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.98" Outside Diameter; 38.696" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
180C54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 39.98" Outside Diameter; 38.696" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI