SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
178 articles ont été trouvés
Taille de chaîne200-2
TSUBAKI
D200A17 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.872" Outside Diameter; 13.605" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 786,40 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
D200A19 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.478" Outside Diameter; 15.19" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 083,34 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
D200A22 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.888" Outside Diameter; 17.567" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 563,22 $ / Chaque

QTÉ

SKF
PHC 200H-2X5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6 255,50 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D200B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.088" Outside Diameter; 16.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 222,10 $ / Chaque

QTÉ