MARTIN SPROCKET & GR
2080A25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.52" Outside Diameter; 8.042" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2080A20 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.91" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2080B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.3" Outside Diameter; 4.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2080B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.33" Outside Diameter; 4" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2080B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.63" Outside Diameter; 5.226" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI