MARTIN SPROCKET & GR
25B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 12T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.083" Outside Diameter; 0.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
25-1 ROFF LINK P ; D5482 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
25-1 SC CO LINK P ; D1112 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI C25SS RIV 10'
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Straight; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
25-1R-10FT ; D0248 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BACK TO TOP