SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
25 articles ont été trouvés
Taille de chaîne25Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageRough Bore
MARTIN SPROCKET & GR
25B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 24T 3/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.049" Outside Diameter; 1.915" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
25B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 20T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.729" Outside Diameter; 1.598" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
25B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 19T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.648" Outside Diameter; 1.519" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,50 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
25B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 10T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.919" Outside Diameter; 0.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,86 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
25B72 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 72T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.876" Outside Diameter; 5.732" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
62,70 $ / Chaque

QTÉ