MARTIN SPROCKET & GR
25B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 24T 3/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.049" Outside Diameter; 1.915" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
25CL ; 25 MAILLON CONN
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,35 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
25B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 20T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.729" Outside Diameter; 1.598" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
25SSRB ; 25SS RIV
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,72 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
25SSCL ; 25SS LIAISON CONNEXION
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,98 $ / Chaque
DISPONIBLE