SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
43 articles ont été trouvés
Taille de chaîne25Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
25RB ; 25 RIV
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,52 $ / Pied
DISPONIBLE
30

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
25B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 19T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.648" Outside Diameter; 1.519" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,50 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
25B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 10T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.919" Outside Diameter; 0.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,86 $ / Chaque

QTÉ

MORSE INDUSTRIAL
25RIV 10FT ROLLER CHAIN ; 1/4" PITCH 10FT/BOX
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 15/64" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,20 $ / Pied

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
25B72 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 72T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.876" Outside Diameter; 5.732" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
62,70 $ / Chaque

QTÉ