MARTIN SPROCKET & GR
25B45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 45T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.725" Outside Diameter; 3.584" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
25B45SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; STAINLESS STEEL-STK
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.725" Outside Diameter; 3.584" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 25B22 10MM
Roller Chain Sprocket; 10MM Bore; 25 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 47.981MM Outside Diameter; 44.628MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 6.35MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI